3M™ PELTOR™ Cables adaptadores flexibles para teléfonos móviles Ericsson serie G79, FL6U-28

Número de artículo: 7100064305
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100064305
EAN / GTIN 07318640039445
Número del fabricante 7100064305

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Cable
El cable es fácil y rápido de insertar y quitar
Industria recomendada: Carreras

Descripción:

Los cables flexibles 3M™ PELTOR™ son una solución sencilla que le permite conectar las orejeras 3M™ PELTOR™ a una amplia variedad de radiocomunicadores y teléfonos móviles. Compatible con teléfonos móviles Ericsson.

Característica:

Permiten conectar fácilmente orejeras 3M™ PELTOR™ a una amplia variedad de radiocomunicadores y teléfonos móviles
La clavija es fácil de enchufar y desenchufar
Los cables flexibles permiten utilizar orejeras en muchas aplicaciones y funciones distintas
Compatible con teléfonos móviles Ericsson

Nota:

Agricultura, montaje, demolición, electricidad, mantenimiento de instalaciones, explotación de máquinas, renovación