3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 152 mm, Sin Agujeros, 150+ (5 x 50 discos/caja)

Número de artículo: 7100064273
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100064273
EAN / GTIN 50051125870417
Número del fabricante 7100064273
Número L L51710 620

Descripción

Ejecución:

El soporte de la película proporciona un soporte óptimo para el grano y la estabilidad de los bordes
Mayor productividad, rendimiento significativamente mayor que los discos de gancho y bucle comparables
Mayor vida útil de la herramienta con una tasa de extracción constante
Económico gracias a su larga duración y a su eficiente funcionamiento
Eliminación agresiva y rectificado rápido

Descripción:

El disco de film Clean Sanding 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que los abrasivos convencionales. Nuestros discos de film son ideales para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y son eficaces en una amplia variedad de sustratos.

Característica:

Incluye grano PSG 3M que corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que otros abrasivos
El soporte de film proporciona más resistencia al desgaste y en los bordes
Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material
La fijación Hookit permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla

Nota:

Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y eficaz en una amplia variedad de sustratos, como metales, composites, lacas-gel y madera blanca
Procesamiento de pintura
Mecanizado de metal
Mecanizado de plásticos