3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L, 127 mm Multiagujero, 150+ (5 x 50 discos/caja)

Número de artículo: 7100064175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 250 Piezas
  • Pasos del pedido: 250 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100064175
EAN / GTIN 50076308642582
Número del fabricante 7100064175
Número L L51710 779

Descripción

Ejecución:

El soporte de la película proporciona un soporte óptimo para el grano y la estabilidad de los bordes
Mayor productividad, rendimiento significativamente mayor que los discos de gancho y bucle comparables
Mayor vida útil de la herramienta con una tasa de extracción constante
Económico gracias a su larga duración y a su eficiente funcionamiento
Eliminación agresiva y rectificado rápido

Descripción:

El disco de film Clean Sanding 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que los abrasivos convencionales. Nuestros discos de film son ideales para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y son eficaces en una amplia variedad de sustratos.

Característica:

El grano PSG 3M corta el doble de rápido y dura hasta seis veces más que otros abrasivos
Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material
Fijación tipo Hookit para cambio rápido y sencillo de los discos
El patrón multiorificio evacúa el polvo más rápido que en los productos de 5 y 6 orificios
El soporte de film proporciona más resistencia al desgaste y en los bordes

Nota:

Ideal para un gran número de aplicaciones centradas sobre todo en la extracción de material y eficaz en una amplia variedad de sustratos, como metales, composites, lacas-gel y madera blanca
Procesamiento de pintura
Mecanizado de metal
Mecanizado de plásticos