3M™ Almohadilla de confort M956

Número de artículo: 7100064142
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100064142
EAN / GTIN 04046719989133
Número del fabricante 7100064142
Número L L01140 172

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
La almohadilla reduce el tamaño del arnés y hace que los productos de la serie M de 3M™ sean más cómodos para los usuarios de complexión más pequeña.
Para utilizar con los productos 3M™ Versaflo™ Serie M

Descripción:

Nuestra almohadilla de confort para reducción de tallas 3M™ Versaflo™ M-956 se ajusta a la parte trasera de nuestra unidad de cabeza 3M™ Versaflo™ de la serie M para reducir la talla de la unidad.

Característica:

La almohadilla de confort de ajuste de tamaño se ajusta dentro del trinquete del casco
Proporciona una mayor comodidad y un buen ajuste para las cabezas más pequeñas
Destinado a su uso con los cabezales 3M™ Versaflo™ de la serie M.

Nota:

Para usar con los cabezales 3M™ Versaflo™ Serie M

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra