3M™ Kit de fijación M960

Número de artículo: 7100063945
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100063945
EAN / GTIN 04046719989201
Número del fabricante 7100063945
Número L L01140 72

Descripción

Ejecución:

Pieza de repuesto para los cabezales 3M™ Versaflo™ M Series.
El kit contiene componentes que se ajustan a ambos lados de la visera.
Protección respiratoria, ocular y facial

Descripción:

El kit pivotante para visor 3M™ Versaflo™ M-960 es nuestra pieza de repuesto diseñada para su uso con unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ de la serie M. Nuestra pieza de repuesto sustituye pivotes desgastados o dañados.

Característica:

Kit de montaje de la visera de repuesto
Destinado a su uso con los cabezales 3M™ Versaflo™ de la serie M.
Color: Gris claro

Nota:

Para reemplazar los sujetadores desgastados o dañados en los cabezales 3M™ Versaflo™ Serie M.