3M™ Cubitron™ II Banda 984F

Número de artículo: 7100059740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100059740
EAN / GTIN 04046719988266
Número del fabricante 7100059740

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva duradera de alto rendimiento para el lijado previo
Grano cerámico de precisión 3M, densamente disperso
Longitud total: 141 mm
Anchura total: 30 mm
Granulometría 36+ a 120+

Descripción:

Las bandas abrasivas 3M™ Cubitron™ II 984F ofrecen un rendimiento revolucionario gracias al grano PSG 3M que corta el metal con gran limpieza. Nuestras bandas 984F incluyen un potenciador de lijado que las hace ideales para aplicaciones con presión media o alta.

Característica:

Reduzca la fatiga en el operario: el grano PSG 3M requiere menos presión de desbaste.
La temperatura de funcionamiento baja reduce el riesgo de decoloración y grietas de tensión derivadas del calor
El grano PSG 3M se fractura en puntas autoafilantes, para cortar con una velocidad excepcional y aumentar la productividad
Se aumenta la vida de la banda, lo que significa que con una única banda se producen más piezas y se requieren menos cambios de banda
El soporte de peso YF es excelente en aplicaciones de media o alta presión en acero inoxidable, cromo de cobalto y aleación de níquel

Nota:

Se utiliza para dimensionar láminas de metal y bobinas de metal o agregar patrón de grano a placas de acero inoxidable
Fija un grano en acero inoxidable, quita material y suelda