3M™ Cinta de Vinilo 471+, Azul, 19 mm x 32 m, 0.14 mm

Número de artículo: 7100055259
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
Precio para 12 Unidad: 359,16 €
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100055259
Copiar
EAN / GTIN 50051131064091
Copiar
Número del fabricante 7100055259
Copiar
Número L L01310 15
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de vinilo 3M 471+ proporciona un buen rendimiento y productividad al enmascarar líneas finas en diversas tareas complejas de pintura. Nuestra cinta permite obtener líneas de separación de colores limpias y definidas gracias a su resistencia al despegado. Además, su versátil adhesivo de caucho se une a una amplia variedad de superficies, incluso resinas, y después puede despegarse limpiamente de superficies planas o compuestas. Hemos diseñado esta cinta para adaptarse bien a curvas, estirarse y mantenerse, incluso en un radio tan reducido como de 3,81 cm. También se ajusta a diseños irregulares para proporcionar líneas definidas. Su transparencia moderada permite alinearla en patrones complejos. El soporte de vinilo flexible es resistente a la abrasión y protege superficies adyacentes en trabajos de lijado. Al terminar, conserva las líneas definidas que ayudó a crear gracias a que puede retirarse en una sola pieza.

Ventaja:

  • Se retira limpiamente sin dejar residuos de adhesivo después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C.
  • Incluso no deja huella
  • Cinta flexible y adaptable que crea líneas finas para pintar patrones a rayas, separar colores y crear diseños complejos
  • Su soporte semitransparente permite enmascarados alineados en patrones sencillos y complejos
  • Permite resultados precisos en diseños con pintura gracias a su resistencia al levantamiento en superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos
  • El adhesivo de caucho proporciona un rápido pegado y excelente fuerza de sujeción sobre la mayoría de las superficies

Recomendación:

  • Utilice esta opción para crear recubrimientos precisos desde patrones simples hasta complejos