2899 Aqua Washi 36mm x 50m 24r/48c

Número de artículo: 7100055252
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100055252
EAN / GTIN 08021684758294
Número del fabricante 7100055252
Número L L01310 148

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Adhesivo acrílico robusto para una fácil retirada con buena resistencia a la temperatura
Longitud total: 50 m
Anchura total: 36 mm

Descripción:

La cinta de enmascarar 2899 es una cinta de enmascarar azul recubierta con un respaldo de papel de arroz fino y suave con un adhesivo acrílico, ideal para enmascarar pinturas en general. Su espesor es de 0,081 mm y su resistencia a la tracción es de 30,7 N / cm. Soporta temperaturas de 150 ° C durante 1 hora en acero inoxidable.

Característica:

Cuenta con un respaldo suave para bordes de pintura nítidos en superficies curvas y líneas de pintura rectas.
El adhesivo acrílico firme ofrece una fácil extracción y buena resistencia a la temperatura.
Se desgarra fácilmente a mano, con aditivos incorporados en el respaldo para evitar que la pintura se descascare
fácil remoción de adhesivo