Ejecución:
Color de producto: Azul
Adhesivo acrílico robusto para una fácil retirada con buena resistencia a la temperatura
Longitud total: 50 m
Anchura total: 24 mm
Descripción:
La cinta de enmascarar 2899 es una cinta de enmascarar azul recubierta con un respaldo de papel de arroz fino y suave con un adhesivo acrílico, ideal para enmascarar pinturas en general. Su espesor es de 0,081 mm y su resistencia a la tracción es de 30,7 N / cm. Soporta temperaturas de 150 ° C durante 1 hora en acero inoxidable.
Característica:
Cuenta con un respaldo suave para bordes de pintura nítidos en superficies curvas y líneas de pintura rectas.
El adhesivo acrílico firme ofrece una fácil extracción y buena resistencia a la temperatura.
Se desgarra fácilmente a mano, con aditivos incorporados en el respaldo para evitar que la pintura se descascare
fácil remoción de adhesivo