2899 Aqua Washi 48mm x 50m 24r/36c

Número de artículo: 7100055238
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100055238
    EAN / GTIN 08021684758256
    Número del fabricante 7100055238
    Número L L01310 158

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Azul
    Adhesivo acrílico robusto para una fácil retirada con buena resistencia a la temperatura
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 48 mm

    Descripción:

    La cinta de enmascarar 2899 es una cinta de enmascarar azul recubierta con un respaldo de papel de arroz fino y suave con un adhesivo acrílico, ideal para enmascarar pinturas en general. Su espesor es de 0,081 mm y su resistencia a la tracción es de 30,7 N / cm. Soporta temperaturas de 150 ° C durante 1 hora en acero inoxidable.

    Característica:

    Cuenta con un respaldo suave para bordes de pintura nítidos en superficies curvas y líneas de pintura rectas.
    El adhesivo acrílico firme ofrece una fácil extracción y buena resistencia a la temperatura.
    Se desgarra fácilmente a mano, con aditivos incorporados en el respaldo para evitar que la pintura se descascare
    fácil remoción de adhesivo