Ejecución:
Color de producto: Plateado
Resistente a muchos productos químicos, protege las superficies durante el decapado y otras operaciones de procesamiento químico
Longitud total: 55 m
Anchura total: 300 mm
La cinta reflectante del calor y la luz protege las superficies y puede aumentar la eficiencia de los equipos de iluminación
Descripción:
La cinta de aluminio 3M™ 425 es adecuada para diversas aplicaciones en una amplia variedad de sectores. Nuestra cinta se compone de un soporte de aluminio muy suave cubierto por un adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente y sensible a la presión.
Característica:
Resistente a agentes químicos, protege superficies durante el proceso de decapado y otras tareas de enmascarado químico// Cinta adhesiva de alta conductividad térmica, ayuda a disipar el calor y mejora la eficacia de calentamiento y enfriamiento para proteger materiales sensibles a ciertas temperaturas// Cinta adhesiva de alta conductividad térmica, ayuda a disipar el calor y mejora la eficacia de calentamiento y enfriamiento para proteger materiales sensibles a ciertas temperaturas
La cinta adhesiva, que refleja el calor y la luz, protege superficies y mejora la eficiencia lumínica// Resistente a químicos, protege superficies durante el proceso de decapado y otras tareas de enmascarado químico// Resistente a químicos, protege superficies durante el proceso de decapado y otras tareas de enmascarado químico
Adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente, ofrece una gran durabilidad, pero también se retira limpiamente después de tareas exigentes de enmascarado// Adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente, ofrece una gran durabilidad, pero también se retira limpiamente después de tareas exigentes de enmascarado// Mejora la eficacia de calentamiento y enfriamiento para proteger materiales sensibles a ciertas temperaturas
La cinta térmicamente conductora refleja y disipa el calor radiante// Resiste la exposición a las llamas, la intemperie, la humedad y los rayos UV// Resiste la exposición a las llamas, la intemperie, la humedad y los rayos UV
Dado su bajo índice de transmisión de vapor de humedad, esta cinta ofrece un excelente rendimiento en tareas de sellado y parcheado// La cinta adhesiva, que refleja el calor y la luz, protege superficies y mejora la eficiencia lumínica// La cinta adhesiva, que refleja el calor y la luz, protege superficies y mejora la eficiencia lumínica
El soporte de aluminio muy suave se adapta a superficies curvadas e irregulares// El soporte de aluminio muy suave se adapta a superficies curvadas e irregulares// Soporta la exposición a las llamas, la intemperie, la humedad y los rayos UV, por lo que la unión es fuerte, duradera y fiable
Homologado por UL en UL 746C y clasificado como UL 73, clase ″L″ de baja inflamabilidad// Homologado por UL en UL 746C y clasificado como UL 73, clase ″L″ de baja inflamabilidad// Retirada limpia después de aplicaciones de enmascarado exigentes
Se adapta a superficies curvas e irregulares// Aplicada con un equipo convencional de calafateo (excelente tasa de calafateo)// Aplicada con un equipo convencional de calafateo (excelente tasa de calafateo)
Amplio intervalo de temperaturas, desde -53 °C a 148 °C// No se hunde, fórmula libre de halógeno// No se hunde, fórmula libre de halógeno
Excelente adhesión// Excelente adhesión
Excelente adaptación al clima durante la construcción
Reaplicable/reparable
Nota:
Protección térmica y reflexión de piezas delicadas
Enmascarado en el decapado de pintura química
Refleja la luz para mejorar la iluminación
Empalme y sellado
Montaje de bobinas de neveras y congeladores
Unión de láminas de calibre fino