Ejecución:
Color de producto: Plateado
La combinación de aluminio robusto y adhesivo duradero permite aplicaciones a largo plazo sin problemas
Longitud total: 55 m
Anchura total: 150 mm
Baja inflamabilidad (clase L)
Descripción:
La cinta de aluminio 3M™ 427 (versión de 425 con liner) es adecuada para diversas aplicaciones en una amplia variedad de sectores. Nuestra cinta se compone de un soporte de aluminio muy suave cubierto por un adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente y sensible a la presión.
Característica:
Versión con liner de la cinta de aluminio 3M™ 425.
Cinta adhesiva de alta conductividad térmica, ayuda a disipar el calor y mejora la eficacia de calentamiento y enfriamiento para proteger materiales sensibles a ciertas temperaturas
Resistente a químicos, protege superficies durante procesos de decapado y otras tareas de enmascarado químico
Adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente, ofrece una gran durabilidad, pero también se retira limpiamente después de tareas exigentes de enmascarado
Resiste la exposición a las llamas, la intemperie, la humedad y los rayos UV
Cinta adhesiva que refleja el calor y la luz para proteger superficies y mejorar la eficiencia lumínica
Homologado por UL en UL 746C y clasificado como UL 73, clase ″L″ de baja inflamabilidad
Nota:
Fijación de los serpentines de refrigeración en los frigoríficos
Establecido en la construcción de automóviles y aviones
Adecuado como barrera contra la humedad (por ejemplo, electrodomésticos)
Para protegerse de las radiaciones térmicas