Ejecución:
Muy alta resistencia en el dorso y en los bordes y estabilidad en los bordes
Grano cerámico moldeado de precisión 3M
Longitud total: 2620 mm
Anchura total: 1320 mm
Granulometría 36+
Descripción:
La banda 994F 3M™ Cubitron™ II presenta un grano PSG (Precision Shaped Grain) sobre un soporte tipo ZF. Nuestras bandas 994F resultan ideales para aplicaciones a presiones medias/altas en acero al carbono y aluminio.
Característica:
El grano PSG (Precision Shaped Grain) corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario.
Apta para aplicaciones en mojado y en seco.
El soporte de poliéster ZF es ideal para las aplicaciones a alta presión.
Está diseñada para generar menos calor, lo que protege a las aleaciones termosensibles frente a las fisuras por tensiones internas y la decoloración.
Permanece afilado durante más tiempo, por lo que permite producir más piezas por banda y, de este modo, reducir los cambios de banda.
Nota:
Úsela para aplicaciones a presiones medias/altas en acero al carbono y aluminio.