3M™ Scotchlite™ Material reflectante 8935, plata, 25,4mm x 50m

Número de artículo: 7100050672
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
  • Pasos del pedido: 9 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7100050672
EAN / GTIN 04046719956210
Número del fabricante 7100050672

Descripción

Ejecución:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Se puede utilizar para ropa de protección ignífuga según EN 469
Longitud total: 50 m
Anchura total: 25.4 mm

Descripción:

Material reflectante 3M™ Scotchlite™ 8935 plata, con altos valores de retrorreflexión, para ropa de alta visibilidad, especialmente uniformes de bombero y vestuario laboral resistente al fuego.

Característica:

El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco

Nota:

Para la ropa de advertencia, especialmente la de los bomberos y la ropa de trabajo ignífuga