3M™ Cuerpo de la máscara 06962

Número de artículo: 7100049927
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Media máscara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100049927
EAN / GTIN 04046719952496
Número del fabricante 7100049927
Número L L01110 608

Descripción

Ejecución:

Tamaño del cuerpo de la máscara: Medium
Material elastomérico ligero para una mayor comodidad durante un uso prolongado
El perfil delgado minimiza el campo de visión
Diseño de doble filtro para una baja resistencia respiratoria

Descripción:

La máscara de pintura de confort 3M™ es un cuerpo de máscara que puede equiparse con casi cualquier combinación de filtros de partículas y gases según el principio modular. Los filtros se pueden cambiar rápida y fácilmente con el práctico cierre de bayoneta. El diseño de doble filtro asegura un campo de visión claro, mientras que el cómodo ajuste del sello, la baja resistencia a la respiración y el peso extremadamente bajo garantizan un alto nivel de comodidad de uso. Así, la máscara de pintura confort ofrece una notable facilidad de trabajo en comparación con otras máscaras comparables.

Característica:

Tamaño del cuerpo de la máscara: mediano
El perfil delgado minimiza la interferencia con el campo de visión
Diseño de doble filtro para una baja resistencia a la respiración