3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471

Número de artículo: 7100049359
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 96 Piezas
  • Pasos del pedido: 96 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100049359
    EAN / GTIN 30021200856113
    Número del fabricante 7100049359
    Número L L01310 773

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Azul
    Se puede eliminar en el interior hasta 7 días sin dejar residuos
    Longitud total: 33 m
    Anchura total: 9 mm
    Ideal para el pegado de curvas y acabados de diseño

    Descripción:

    La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.

    Característica:

    Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
    El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
    Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
    Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza
    Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)
    Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas// Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas
    Bordes de pintura afilados// bordes de pintura afilados

    Nota:

    Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
    Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
    Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.
    Protección de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
    Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas