3M™ Cinta de Enmascarado 101E, 72 mm x 50 m

Número de artículo: 7100044325
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 16 Piezas
  • Pasos del pedido: 16 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tira cobertora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100044325
EAN / GTIN 04046719937653
Número del fabricante 7100044325
Número L L01310 390

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Desgarrable a mano
Longitud total: 50 m
Anchura total: 72 mm
Buena adherencia a muchas superficies

Descripción:

La cinta de enmascarado 101E es una cinta de papel crepé suave y multiusos. Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)

Característica:

Adecuada para numerosas aplicaciones profesionales.// Cinta de enmascarado fiable de uso general para aplicaciones no críticas
Buena pegajosidad inicial a una amplia variedad superficies// Conformable para hacer curvas
Muy fácil de escribir en la superficie para el etiquetado// Temperatura ambiente
Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 30 °C// Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 30 °C
Diseñada para su uso en interiores
Buena responsabilidad inmediata
Comportamiento de rodadura controlado

Nota:

Aplicaciones de pintura a corto plazo a temperatura ambiente de uso general
Aplicaciones no críticas
Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas
Se utiliza para fijaciones y sujeciones temporales
Marcado de etiquetas