3M™ Cinta de Enmascarado 202, 24 mm x 50 m

Número de artículo: 7100044183
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100044183
EAN / GTIN 04046719925759
Número del fabricante 7100044183
Número L L01310 868

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Resistente a la molienda en húmedo
Longitud total: 50 m
Anchura total: 24 mm
Resistencia a la temperatura a corto plazo hasta 120°C (30 min.)

Descripción:

La cinta de enmascarado 3M™ 202 es una cinta fiable y práctica, fabricada con un soporte de papel crepé grueso y fuerte. Gracias a su adhesivo fuerte de caucho natural, esta cinta de uso diario y elevado poder de sujeción se adhiere de forma instantánea y firme. Por eso, es la favorita de los profesores para realizar actividades en el salón de clases.

Característica:

Conformable
Resistente al lijado en húmedo
Buena capacidad de eliminación incluso en superficies críticas como las juntas de EPDM
Adecuado para superficies de forma esférica gracias a su alta ductilidad

Nota:

Enmascaramiento durante el pintado y el barnizado
No es apto para su uso en exteriores