Ejecución:
Color de producto: Azul
Buena adaptabilidad
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 12.7 cm
Longitud total: 0.1 mm
Descripción:
La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.
Característica:
Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza
Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)
Buena aplicación con sistemas de pintura a base de agua y disolvente// Buena aplicación con sistemas de pintura a base de agua y disolvente
Buena resistencia adhesiva también en superficies pintadas, vidrio y caucho// Buena resistencia adhesiva también en superficies pintadas, vidrio y caucho
Bordes de pintura afilados// bordes de pintura afilados
Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas// Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas
Enmascaramiento fácil incluso en superficies irregulares// Enmascaramiento ligero incluso en superficies irregulares
Nota:
Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.
Protección de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas