Rollo de microabrasivo 272L 3M™

Número de artículo: 7100042458
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100042458
    EAN / GTIN 04046719928446
    Número del fabricante 7100042458

    Descripción

    Ejecución:

    Código de colores
    Soporte de película con alta resistencia a la tracción
    Base de película homogénea de alta precisión
    Unión de resina totalmente sintética
    Fácil de usar

    Descripción:

    El rollo de microabrasivo 3M™ 272L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 5 mil. Nuestro microabrasivo incluye una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

    Característica:

    Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
    Resistente al embozo
    Impermeable
    Excelente opción para tareas de microabrasión que requieren acabados de gran detalle
    Manejo fácil de usar

    Nota:

    Empléelo en el proceso de acabado de piezas cilíndricas industriales y piezas de motores de pulido como árboles de levas o cigüeñales.