Ejecución:
Levels defects quickly
Minimizes processing steps
Easy to buff to a high gloss finish
Available in a variety of grades – operators can make the right choice for each unique project
Pressure sensitive adhesive provides secure attachment and removes cleanly when changing discs
Descripción:
Use el disco 464LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™, que cuenta con unas características superficiales únicas que canalizan los residuos del lijado fuera del disco, lo que reduce el embozo y prolonga la vida útil del disco. Nuestro disco 464LA está disponible en una amplia gama de granos.
Característica:
Los abrasivos Trizact™ suelen durar más de cinco veces más que los abrasivos convencionales.
Su uso es apto para minilijadoras rotorbitales o lijadoras orbitales para producir un acabado listo para el pulido.
El mineral de carburo de silicio tiene un corte afilado y deja acabados finos.
Está disponible en una amplia gama de granos, por lo que los operarios pueden realizar la elección adecuada para las características únicas de cada uno de sus proyectos.
El adhesivo sensible a la presión garantiza una fijación segura y se puede quitar sin dejar ningún residuo al cambiar las ventanas.
Nota:
Se usa en los sectores del transporte y de automoción, ya que elimina las imperfecciones y los defectos superficiales de los sustratos pintados antes del pulido.
Es ideal para la reparación de defectos puntuales en el lacado, la preparación antes de pintar, la eliminación de barniz y corrosión, y la preparación de superficies