Ejecución:
Acumulación de granos abrasivos definidos y uniformes en una estructura tridimensional
Base X semiflexible
Longitud total: 1.12 m
Anchura total: 100 mm
Alto rendimiento de corte sostenido
Descripción:
La banda 237AA 3M™ Trizact™ usa la tecnología de micro-replicación de 3M en la que las partículas de óxido de aluminio con precisión micrométrica recubren un soporte de tela de peso X para lograr un corte y acabado consistentes. Nuestras bandas incluyen un potenciador de lijado que ayuda a evitar el calor acumulado, la decoloración y la deformación.
Característica:
Las pirámides autoafilables comienzan afiladas y continúan afiladas, ofreciendo un funcionamiento mejor que los abrasivos convencionales.
Aportan un soporte flexible para un acabado consistente sobre los contornos
Ideal para acabados intermedios y pulido fino previo al chapado o al pulido
Produce acabados más finos que los abrasivos convencionales con revestimiento electrostático.
Ahorre tiempo y pasos de trabajo
Nota:
Empléelos para el lijado intermedio y final de metales, superficies macizas y pintadas, así como para superficies lacadas y piezas de plástico.