3M™ Cinta de doble cara de tisú CT6348, Blanca, 1030 mm x 50 m, 0.10 mm

Número de artículo: 7100039155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100039155
EAN / GTIN 04046719920037
Número del fabricante 7100039155

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Alta adherencia instantánea
Flexible, se adhiere a las superficies irregulares
Anchura total: 1020 mm

Descripción:

Nuestra cinta de doble cara de tisú CT-6348 de 3M™ proporciona una alta adhesión inicial a diversas superficies.

Característica:

Cinta de doble cara de 90 µm de grosor con soporte no tejido sobre papel protector siliconado// Cinta de doble cara de 95 µm de grosor con soporte no tejido sobre papel protector siliconado
Alta adherencia instantánea y buena relación precio/rendimiento// Alta adherencia instantánea
Flexible, se adhiere a superficies irregulares// Flexible, se adhiere a superficies irregulares
Buenas propiedades de perforación// Buenas propiedades de perforación

Nota:

Use for a high initial adhesion to a wide range of surfaces including wood, metal, paper and most plastics including polyethylene and polypropylene

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop