Ejecución:
Color de producto: Incolora
Excelente resistencia a la radiación UV. Buena adhesión a una variedad de materiales diferentes, como materiales de alta y baja energía superficial y metales. Buena resistencia a la temperatura y a la humedad.
Longitud total: 33 m
Anchura total: 35 mm
Descripción:
La cinta de doble cara 415 de 3M™ es una cinta de poliéster de doble cara de 100 µm que incorpora un adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 100 µm
Característica:
Cinta de doble cara de 100 µm sobre soporte de poliéster de PET, con liner de papel kraft DK n.º 60// Cinta de doble cara de 100 µm sobre soporte de poliéster de PET, con liner de papel kraft DK n.º 60
Excelente resistencia a la radiación UV. Buena adhesión a una amplia variedad de materiales, como plásticos de alta energía superficial (HSE), de baja energía superficial (LSE) y metales. Buena resistencia a temperatura y la humedad// Excelente resistencia a la radiación UV. Buena adhesión a una amplia variedad de materiales, como plásticos de alta energía superficial (HSE), de baja energía superficial (LSE) y metales. Buena resistencia a temperatura y la humedad
Pegue materiales de alta energía superficial (HSE), baja energía superficial (LSE) y metales// Pegue materiales de alta energía superficial (HSE), baja energía superficial (LSE) y metales
Utilice una cinta versátil con buena adhesión a una amplia variedad de materiales// Utilice una cinta versátil con buena adhesión a una amplia variedad de materiales
Nota:
Fijación de materiales finos y ligeros como el papel o el cartón
Adecuado para material publicitario y de promoción de ventas, documentos de planificación y presentación extraíbles