3M™ Fita Dupla Face 415, 1200 mm x 50 m

Número de artículo: 7100037922
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100037922
EAN / GTIN 00051115816840
Número del fabricante 7100037922

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Cinta adhesiva fina de doble cara con soporte
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1200 mm
Gran fuerza adhesiva en la mayoría de las superficies

Descripción:

La cinta de doble cara 415 de 3M™ es una cinta de poliéster de doble cara de 100 µm que incorpora un adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 100 µm

Característica:

Cinta de doble cara de 100 µm sobre soporte de poliéster de PET, con liner de papel kraft DK n.º 60// Cinta de doble cara de 100 µm sobre soporte de poliéster de PET, con liner de papel kraft DK n.º 60
Excelente resistencia a la radiación UV. Buena adhesión a una amplia variedad de materiales, como plásticos de alta energía superficial (HSE), de baja energía superficial (LSE) y metales. Buena resistencia a temperatura y la humedad// Excelente resistencia a la radiación UV. Buena adhesión a una amplia variedad de materiales, como plásticos de alta energía superficial (HSE), de baja energía superficial (LSE) y metales. Buena resistencia a temperatura y la humedad
Pegue materiales de alta energía superficial (HSE), baja energía superficial (LSE) y metales// Pegue materiales de alta energía superficial (HSE), baja energía superficial (LSE) y metales
Utilice una cinta versátil con buena adhesión a una amplia variedad de materiales// Utilice una cinta versátil con buena adhesión a una amplia variedad de materiales
Alta responsabilidad inmediata

Nota:

Se adhiere a una gran variedad de sustratos como metal, laca, la mayoría de los plásticos, papel, cartón, madera, vidrio, etc.
Adecuado para material publicitario y de promoción de ventas, documentos de planificación y presentación extraíbles