3M™ Hookit™ Plato Soporte de perfil bajo para discos multiagujero, 127 mm x 9.5 mm x 8 mm, 44 Agujeros, 20353 (10 platos/caja)

Número de artículo: 7100037832
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100037832
EAN / GTIN 50051141203534
Número del fabricante 7100037832
Número L L51710 1662

Descripción

Ejecución:

Brand: Xtract™
Color: Color: Rojo
Industrias: Preparación de pintura // Fabricación de carrocerías
Velocidad máxima: 12000.0 m/s
Diámetro: 127.0 mm

Descripción:

Los platos de soporte de perfil bajo 3M Xtract™ son firmes pero flexibles, proporcionan mayor versatilidad en aplicaciones de lijado plano y están diseñados para sujetar de forma segura un disco 3M Xtract en una lijadora rotorbital (vendida por separado). Forma parte de la serie 3M Xtract, diseñada para una eliminación óptima del polvo, que permite que una aspiradora extraiga el polvo de la pieza de trabajo, lo que prolonga la vida útil del disco y mejora la productividad. Use este plato de soporte con granos gruesos cuando necesite una buena nivelación.

Característica:

El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
Espiga roscada de una pieza para reducir las vibraciones y mejorar el equilibrio
La espuma de densidad firme de perfil bajo con borde cónico romo en 35° proporciona durabilidad y un corte contundente
El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco

Nota:

Puede utilizarse para muelas Multihole, de 7, 9 y 15 agujeros en amoladoras neumáticas 3M™

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra