Ejecución:
La cinta de transferencia transparente VHB™ de 132 µm de espesor permite estructuras generales delgadas y garantiza una unión permanente con el adhesivo de acrilato de alto rendimiento.
Resistencia adhesiva excelente y duradera y mayor resistencia adhesiva que las cintas adhesivas estándar comparables. Reemplaza remaches, soldaduras por puntos, adhesivo líquido y otros métodos de unión permanente utilizados en aplicaciones industriales y metalmecánicas.
Longitud total: 55 m
Anchura total: 25 mm
La serie de adhesivos más potente en términos de resistencia química y térmica
Descripción:
Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 130 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas, impreso con ″3M″.
Característica:
La cinta transferidora transparente de 130 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración
Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.
Transparente e ideal para numerosas aplicaciones industriales de interior y exterior, para reemplazar remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes.
Para adherir, sujetar, ensamblar, aguantar, unir, convertir, amortiguar, ajustar, arreglar, crear juntas de estanqueidad, pegar, agarrar, identificar, sellar, aislar, etiquetar, laminar, marcar, montar, procesar, asegurar, espaciar, empalmar y cubrir con cinta, entre otros usos.
Sectores aeroespacial, de electrodomésticos y de automoción, fijación de circuitos a placas base, tareas de electrónica, fijación de circuitos flexibles, fijación de calentadores flexibles, montajes industriales en general, fijación de elementos gráficos, tareas industriales, fabricación de elementos metálicos, fijación de placas identificativas, sectores solar y del transporte.
Variante más gruesa de F9460pc// variante más gruesa de F9460pc
Nota:
Especialmente adecuado para su uso en las industrias del automóvil y aeroespacial
Superficies de alta energía
Empalme de circuitos impresos en el sector de la electrónica
Acabado autoadhesivo de rótulos, emblemas, adornos