3M ™ SFTW-202B Tubería Heatshrink 1,2 / 0,6 mm Transparente

Número de artículo: 7100036986
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 7100036986
    EAN / GTIN 08712403051603
    Número del fabricante 7100036986

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: transparente
    Índice de contracción: 2:1
    Longitud total: 100 m
    Flexible
    Resistente a la corrosión del cobre

    Descripción:

    3M ™ SFTW-202B es una tubería de heatshrink de poliolefina de pared delgada. La relación de contracción es 2: 1, min. la temperatura de encogimiento es de 135 ° C, la temperatura de funcionamiento es de -55 ° C a + 135 ° C. RoHS obediente, halógeno y libre de PBDE. Buena resistencia química.

    Característica:

    Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
    Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
    Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
    Hecho de poliolefina flexible
    Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
    Sin halógenos, diseñado para aplicaciones de 600 V
    Buena resistencia química
    Autoextinguible
    Resistente al ataque de los hongos
    Material del tubo: poliolefina, muy flexible

    Nota:

    Aislamiento eléctrico
    Protección contra impactos mecánicos
    Protección de las soluciones de etiquetado