3M™ Versaflo™ Adaptador de mochila, TR-655

Número de artículo: 7100035843
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100035843
EAN / GTIN 00051131373853
Número del fabricante 7100035843
Número L L01140 84

Descripción

Ejecución:

El adaptador se acopla a la correa de la mochila y puede llevarse sobre los hombros
Fácil conexión del sistema de soplado
Para usar con la mochila 3M™ Versaflo™ BPK-01.

Descripción:

Adaptador de mochila para el motoventilador 3M™ Versaflo™ Serie TR-600 y la mochila BPK-01. Este adaptador permite que el usuario lleve la unidad en la espalda.

Característica:

Adaptador de mochila que permite que el usuario lleve el motoventilador en la espalda.
Para la mochila BPK-01 de 3M™ Versaflo™.
Para uso con la mochila 3M™ Versaflo™ BPK-01

Nota:

Use with 3M™ Versaflo™ Backpack Harness BPK-01 and 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 or TR-800 Series unit