3M™ Cubitron™ II Disco de fibra abrasivo 786C, 115 mm x 22 mm, con ranuras, 80+, 33410

Número de artículo: 7100035473
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela de fibra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100035473
    EAN / GTIN 50051131334101
    Número del fabricante 7100035473
    Número L L51710 1744

    Descripción

    Ejecución:

    Un 30% más de arranque de material en comparación con los abrasivos de primera calidad
    Calidad de lijado duradera y constante
    Acabado superficial de mayor calidad y más uniforme.
    Reducción del esfuerzo de trabajo gracias a una menor presión de contacto
    Reducción de la deformación del metal gracias a los discos más fríos

    Descripción:

    Elimine pintura y puntos de soldadura con los discos de fibra abrasivos 3M™ Cubitron™ II. Nuestros discos de fibra Cubitron™ II duran el doble que los abrasivos convencionales, cortan con mayor rapidez y logran un acabado más fino y uniforme.

    Característica:

    Corta un 30 % más rápido que otros abrasivos de calidad
    Durabilidad y calidad uniforme del corte
    Proporciona un acabado más fino y uniforme
    Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario
    Reduce la deformación del metal gracias a que los discos se mantienen más fríos