3M™ Cubitron™ II Disco de fibra abrasivo 786C, 115 mm x 22 mm, con ranuras, 36+, 33407

Número de artículo: 7100035471
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100035471
EAN / GTIN 50051131334071
Número del fabricante 7100035471
Número L L51710 530

Descripción

Ejecución:

Un 30% más de arranque de material en comparación con los abrasivos de primera calidad
Calidad de lijado duradera y constante
Acabado superficial de mayor calidad y más uniforme.
Reducción del esfuerzo de trabajo gracias a una menor presión de contacto
Reducción de la deformación del metal gracias a los discos más fríos

Descripción:

Elimine pintura y puntos de soldadura con los discos de fibra abrasivos 3M™ Cubitron™ II. Nuestros discos de fibra Cubitron™ II duran el doble que los abrasivos convencionales, cortan con mayor rapidez y logran un acabado más fino y uniforme.

Característica:

Corta un 30 % más rápido que otros abrasivos de calidad
Durabilidad y calidad uniforme del corte
Proporciona un acabado más fino y uniforme
Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario
Reduce la deformación del metal gracias a que los discos se mantienen más fríos