Ejecución:
Color del producto: cobre
Conductor eléctrico
Longitud total: 16,5 m
Anchura total: 12 mm
Máxima eficacia de blindaje
Descripción:
La cinta de blindaje EMI de lámina de cobre 1182 de 3M™ es una cinta de blindaje de 3,5 milímetros de grosor con adhesivo acrílico. Esta cinta ignífuga está diseñada para unir física y eléctricamente dos superficies. Su película protectora es pelable y permite una aplicación fácil y un troquelado sin complicaciones. La cinta es adecuada para aplicaciones en seco con una tensión nominal de 600 V.
Característica:
El adhesivo único garantiza un contacto seguro con la superficie de aplicación
Adecuado para unir física y eléctricamente dos superficies
Retardante de la llama
Para instalaciones con 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
El adhesivo acrílico es resistente a los disolventes