3M™ Cinta adhesiva transferidora 6035PC, Transparente, 1524 mm x 165 m

Número de artículo: 7100032985
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100032985
EAN / GTIN 00051115810039
Número del fabricante 7100032985

Descripción

Ejecución:

Cinta de transferencia de bajo empañamiento con adhesivo de acrilato 300MP
Muy buena sujeción en una variedad de superficies
Longitud total: 164.59 m
Anchura total: 1524 mm

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 3M™ 6035PC es un adhesivo acrílico 300MP de 127 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas.

Característica:

Cinta de transferencia de bajo empañamiento con adhesivo acrílico 300MP// Cinta de transferencia de bajo empañamiento con adhesivo acrílico 300MP
Excelente adhesión a una amplia gama de superficies// Excelente adhesión a una amplia gama de superficies
Buena resistencia al cizallamiento en muchos sustratos, incluyendo plástico, madera, espuma, tela y metal// Buena resistencia al cizallamiento en muchos sustratos, incluyendo plástico, madera, espuma, tela y metal
Alta adhesión instantánea para procesos de producción rápidos// Alta adhesión instantánea para procesos de producción rápidos