3M™ Hookit™ Plato Soporte

Número de artículo: 7100032853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100032853
EAN / GTIN 50051131058762
Número del fabricante 7100032853

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 1.43 cm
Anchura total: 15.24 cm

Descripción:

El soporte de disco 3M™ Hookit™ se ha diseñado para fijar de forma segura un disco de lijado o acabado 3M Hookit y nuestra boina de pulido Finesse-it en diferentes herramientas de lijado manuales. Incluye un borde decreciente en 45° que permite achaflanar las zonas lijadas o nivelarlas de forma más sencilla.

Característica:

Con gancho en 'J' para sujetar con seguridad un disco 3M™ Hookit™ o una esponja 3M™ Finesse-it™.
Utilícelo con una lijadora orbital aleatoria, una lijadora rotativa o una amoladora angular.
El sistema 3M™ Hookit™ ofrece una fácil extracción y reutilización

Nota:

Empléelo para el lijado en una lijadora rotorbital, lijadora giratoria o amoladora en ángulo recto
Para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra