3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 982C, 125 mm x 22 mm, 80+ Ranurado

Número de artículo: 7100032439
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100032439
EAN / GTIN 04046719889563
Número del fabricante 7100032439
Número L L51710 560

Descripción

Ejecución:

Adecuado para un uso intensivo
Mayor productividad
Ahorro de costes y tiempo
Larga vida útil
Reducción de los costes unitarios

Descripción:

El disco de fibra 982C 3M™ Cubitron™ II supera en rendimiento a los discos abrasivos cerámicos convencionales de uso industrial. Nuestros discos cuentan con tecnología PSG 3M y, con menos presión, brindan hasta dos veces más tasa de corte, duración y vida útil que los discos convencionales.

Característica:

La tecnología PSG 3M corta a una velocidad extraordinaria y con menos presión, superando en rendimiento a todos los discos abrasivos cerámicos convencionales de uso industrial
Dura el doble que los discos convencionales
Obtenga una vida útil del disco mucho mayor, consiguiendo más piezas por disco y con menos cambios
Con grano cerámico de forma triangular que se desgasta de modo uniforme, funciona sin generar calor y optimiza la rotura del mineral
Duradero y resistente al desgaste, con soporte de fibra rígida y firme resina, para biselado y desbaste de soldaduras a presión elevada
Minimice la fatiga en el operario gracias al grano PSG 3M que reduce la presión requerida
Requiere menos impresión y proporciona mayor comodidad de trabajo
Tiene un efecto autoafilable
Buen anclaje de granos de cerámica
Altas tasas de eliminación
rectificado de pulimento radiante
Apoya activamente los granos abrasivos de alto rendimiento

Nota:

Uso para desbaste de soldaduras a presión elevada, achaflanado de bordes y biselado
Eliminación en acero al carbono de soldaduras, cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones, así como ranurado
Para desbaste y homogeneización de áreas amplias y pequeñas en superficies metálicas
Emplee el soporte 3M de apoyo de alto rendimiento para lograr una velocidad y un rendimiento óptimos