3M™ Scotchlite™ Tejido reflectante 9687, amarillo, plateado y amarillo, 76,2 mm x 100 m

Número de artículo: 7100029795
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100029795
EAN / GTIN 50051141563089
Número del fabricante 7100029795

Descripción

Ejecución:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad, las propiedades fluorescentes ayudan a hacer que el material sea visible a la luz del día, la mañana y el anochecer
Los valores de reflectancia de la tira de plata, así como los valores de color de la parte amarilla cumplen con los requisitos de ISO 20471
Longitud total: 100 m
Anchura total: 76.2 mm
Adecuado para su uso en tejidos sensibles que solo se pueden limpiar químicamente

Descripción:

El tejido reflectante 3M™ Scotchlite™ 9687 amarillo, plateado y amarillo, con un diseño excelente y autorizado por la HuPF para la ropa de seguridad, como uniformes de bombero y vestuario laboral resistente al fuego, que requiere un alto grado de visibilidad diurna y nocturna.

Característica:

Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, y las propiedades fluorescentes ayudan a que el material sea muy visible a la luz del día, al amanecer y al atardecer
Los valores de reflectividad de la tira de plata y los valores de color de la parte amarilla cumplen los requisitos de la norma ISO 20471
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco

Nota:

Para ropa de bomberos y ropa de trabajo ignífuga cuando se requiere una alta visibilidad diurna y nocturna