Ejecución:
Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad, las propiedades fluorescentes ayudan a hacer que el material sea visible a la luz del día, la mañana y el anochecer
Los valores de reflectancia de la tira de plata, así como los valores de color de la parte amarilla cumplen con los requisitos de ISO 20471
Longitud total: 100 m
Anchura total: 50.8 mm
Adecuado para su uso en tejidos sensibles que solo se pueden limpiar químicamente
Descripción:
El tejido reflectante 3M™ Scotchlite™ 9687 amarillo, plateado y amarillo, con un diseño excelente y autorizado por la HuPF para la ropa de seguridad, como uniformes de bombero y vestuario laboral resistente al fuego, que requiere un alto grado de visibilidad diurna y nocturna.
Característica:
Las propiedades reflectantes ayudan a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz, y las propiedades fluorescentes ayudan a que el material sea muy visible a la luz del día, al amanecer y al atardecer
Los valores de reflectividad de la tira de plata y los valores de color de la parte amarilla cumplen los requisitos de la norma ISO 20471
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
Nota:
Para ropa de bomberos y ropa de trabajo ignífuga cuando se requiere una alta visibilidad diurna y nocturna