3M™ VHB™ Cinta adhesiva transferidora F9469PC

Número de artículo: 7100029188
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100029188
EAN / GTIN 05900422038948
Número del fabricante 7100029188

Descripción

Ejecución:

La cinta de transferencia transparente VHB™ de 132 µm de espesor permite estructuras generales delgadas y garantiza una unión permanente con el adhesivo de acrilato de alto rendimiento de la serie 100MP.
Resistencia adhesiva excelente y duradera y mayor resistencia adhesiva que las cintas adhesivas estándar comparables. Reemplaza remaches, soldaduras por puntos, adhesivo líquido y otros métodos de unión permanente utilizados en aplicaciones industriales y metalmecánicas.
Longitud total: 329 m
Anchura total: 610 mm
La serie de adhesivos más potente en términos de resistencia química y térmica

Descripción:

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 130 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas, impreso con ″3M″.

Característica:

La cinta adhesiva de transferencia VHB™ transparente de 132 µm de grosor permite realizar construcciones delgadas y proporciona uniones duraderas gracias al adhesivo de acrilato de alto rendimiento de la serie 100MP// La cinta adhesiva de transferencia VHB™ transparente de 132 µm de grosor permite realizar construcciones delgadas y proporciona uniones duraderas gracias al adhesivo de acrilato de alto rendimiento.
Excelente adherencia permanente y mayor adherencia que las cintas estándar comparables. Sustituye a los remaches, las soldaduras por puntos, los adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente utilizados en aplicaciones industriales y metalúrgicas // Excelente adherencia permanente y mayor adherencia que las cintas estándar comparables. Sustituye a los remaches, las soldaduras por puntos, los adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente utilizados en aplicaciones industriales y metalúrgicas.
Resistencia a la temperatura a corto plazo de hasta 260 °C, resistencia a la temperatura a largo plazo de hasta 150 °C// Resistencia a la temperatura a corto plazo de hasta 260 °C, resistencia a la temperatura a largo plazo de hasta 150 °C
Transparente e ideal para aplicaciones industriales de interior y exterior en las que se deben sustituir remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente// Transparente e ideal para aplicaciones industriales de interior y exterior en las que se deben sustituir remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y otros métodos de unión permanente.
Serie de adhesivos de mayor rendimiento en términos de resistencia química y térmica// Serie de adhesivos de mayor rendimiento en términos de resistencia química y térmica
Disponible como 9460PC, 9469PC y 9473PC también con papel protector sin imprimir// Disponible como 9460PC, 9469PC y 9473PC también con papel protector sin imprimir
Versión más gruesa de F9460PC// Versión más gruesa de F9460PC

Nota:

Especialmente adecuado para su uso en las industrias del automóvil y aeroespacial.
Superficies de alta energía
Adhesión de placas de circuitos impresos en el sector de la electrónica
Acabado autoadhesivo de rótulos, emblemas, adornos