3M™ Cinta con soporte plano repulpable R3127, Azul, 36 mm x 55 m, 0.11 mm

Número de artículo: 7100027855
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100027855
EAN / GTIN 50051131176336
Número del fabricante 7100027855
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Marca: 3M™
Color del producto: blanco
Longitud total (métrica): 55
Anchura total (métrica): 36
Clase ETIM 8.0: EC000128

Descripción:

R3127 es nuestro cinturón de tela fina repulpable disponible en azul, blanco, marrón y rojo. El reverso de esta cinta contiene un fino revestimiento de silicona para eliminar la necesidad de un material de soporte y, por lo tanto, no es imprimible.

Característica:

Resistencia a las altas temperaturas
Adhesivo óptimo para una amplia gama de papeles y gramajes
Dispersable en agua según TAPPI UM-213 (A)
Baja desecación incluso en condiciones de baja humedad
Riesgo mínimo de hemorragia

Nota:

Diferentes áreas, como el empalme de inicio de rollo y el empalme de rollo, el empalme lento o de pie en garamatías medias y altas