3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 19 mm x 520 mm, 40+

Número de artículo: 7100026793
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100026793
EAN / GTIN 04046719881093
Número del fabricante 7100026793

Descripción

Ejecución:

Se aplica específicamente en la gama de media y baja presión
Mezcla de grano cerámico de precisión 3M y óxido de aluminio
Longitud total: 520 mm
Anchura total: 19 mm
Tamaño de grano 40+ a 120+

Descripción:

La banda 947A 3M™ Cubitron™ ll incluye grano PSG 3M sobre un soporte de peso X y poliéster-algodón. Nuestras bandas 974A incorporan una resina para proporcionar mayor resistencia al calor y están recomendadas para uso en seco.

Característica:

El grano PSG (Precision Shaped Grain) corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario.
Aptas para aplicaciones en seco
El soporte de peso X es ideal para diferentes aplicaciones
Está diseñada para generar menos calor, lo que protege a las aleaciones termosensibles frente a las fisuras por tensiones internas y la decoloración.
Medio abrasivo para rectificado
Soporte de tejido X estable
Adhesión de resina sintética completa
Tejido X.
Muela procesos más amplios con Cubitron™ II
Nueva flexibilidad para aplicaciones portátiles
Ahorre tiempo y dinero

Nota:

Desde pulido automático a alta presión hasta operaciones de presión baja a media, en equipos como soportes, lijadoras de banda, lijadoras rectas y lijadoras de banda larga
Desbarbado
Crea una imagen de corte uniforme
Para aplicaciones de presión media a baja
Especialmente adecuado para máquinas portátiles
Rectificado previo