Ejecución:
Brand: Xtract™
Color: Color: Rojo
Industrias: Preparación de pintura // Carpintería // Transporte y equipamiento pesado // Fabricación de carrocerías // Industria general // Metales primarios // Trabajos en metal // Composite // MRO // Industria aeroespacial // Fabricación de herramientas de corte
Diámetro: 152.4 mm
Descripción:
El plato de soporte para acabado de bajo perfil 3M Xtract™ está fabricado con espuma de baja densidad, tiene un borde cónico romo de 10° y se recomienda para aplicaciones de acabado de superficies planas o contorneadas. Forma parte de la serie 3M Xtract™, diseñada para una eliminación óptima del polvo, que permite que una aspiradora extraiga el polvo de la pieza de trabajo, lo que prolonga la vida útil del disco y mejora la productividad. Utilice este soporte de disco con discos 3M Xtract™ de grano 220 y superiores (vendidos por separado).
Característica:
El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
La espuma beige de baja densidad y perfil bajo proporciona flexibilidad para adaptarse a una gran variedad de superficies de geometría compleja
El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco
Recomendado para aplicaciones de acabado con abrasivos de grano fino
Nota:
Puede utilizarse para muelas Multihole, de 7, 9 y 15 agujeros en amoladoras neumáticas 3M™