Ejecución:
Resistencia máxima a la temperatura hasta 130°C.
Muy alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 66 m
Anchura total: 393 mm
Posibilidad de inspección visual gracias al material de soporte transparente
Descripción:
La película de poliéster transparente ET 58 con adhesivo acrílico tiene una tensión de ruptura de 7000 V. Clase de aislamiento: B (130 °C)
Característica:
Resistencia a temperaturas máximas de hasta 130°C
Alta resistencia al desgarro
Alta elasticidad
Certificación UL® Clase B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Material de soporte: Película de poliéster
Adhesivo de caucho, termoestable
Nota:
Fijación de los cables conductores y posicionamiento
Aislamiento entre capas para una resistencia dieléctrica muy alta
Aislamiento del núcleo y de la capa, así como encintado final de pequeños transformadores
Envoltura y aislamiento de bobinas y cables