3M™ Trizact™ PSA Rollo para Disco de película 268XA, 5 in x 5/8 in x 100 in

Número de artículo: 7100018790
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100018790
    EAN / GTIN 50051144888042
    Número del fabricante 7100018790
    Número L L51710 1515

    Descripción

    Ejecución:

    Estructura tridimensional
    Soporte de película con alta resistencia a la tracción
    Base de película homogénea de alta precisión
    PSA
    Menor coste

    Descripción:

    El rollo de discos de film 568XA PSA 3M™ Trizact™ es un rollo de discos PSA de óxido de cerio con un duradero soporte de film. Nuestros discos 568XA presentan minerales micro-replicados Trizact, así como un soporte adhesivo para una fijación fácil y, además, se entregan en un cómodo formato de rollo de discos.

    Característica:

    Soporte adhesivo para una colocación rápida
    Se presentan en un cómodo formato de rollo de discos
    Soporte de film duradero
    Se usan en húmedo para reparar defectos en vidrio y realizar acabados en superficies macizas
    Mayor calidad de superficie
    Sin fallos
    Ahorro de costes
    Menos cambios de herramienta
    Ahorre tiempo y dinero
    Cambio rápido

    Nota:

    Se usan con una lijadora orbital de 3M para el nivelado de superficies, así como para tareas de pulido y de eliminación de exceso de producto
    Ideales para trabajos en madera, composites y materiales avanzados
    Se usan para la reparación de defectos de vidrio, así como para el acabado de superficies macizas acrílicas y Corian

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra