3M™ Cinta de Enmascarado 2525, Naranja, 25 mm x 55 m, 0.24 mm

Número de artículo: 7100016326
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
Precio para 36 Unidad: 526,68 €
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tira cobertora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100016326
Copiar
EAN / GTIN 50021200555676
Copiar
Número del fabricante 7100016326
Copiar
Número L L01310 41
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El soporte naranja ayuda a identificar empalmes en movimiento La cinta de crepé 3M™ 2525 se puede utilizar para aplicaciones en fábricas de papel, plantas de procesamiento y sitios de producción donde se desea un soporte de color. Este cinta adhesiva tiene excelentes valores de adherencia y resistencia al portador y es resistente a la humedad. También soporta temperaturas de 149 grados centígrados a una hora. Aplicaciones recomendadas - Se puede utilizar en muchas aplicaciones de sujeción, enmascaramiento y empalme donde se desea una alta visibilidad - También se puede utilizar para varios tipos de aplicaciones de bordes y encuadernación La cinta 3M™ cinta adhesiva 2525 no se recomienda para aplicaciones en exteriores o exposición prolongada a la luz solar, ya que extraer la cinta puede ser muy difícil.

Ventaja:

  • Papel crepé de color pesado para uso en interiores
  • Para uso en interiores
  • Progreso controlado
  • Buena resistencia a la humedad
  • Soporte duradero que se puede rasgar a mano, pero es adecuado para máquinas dispensadoras

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra