3M™ Máscara completa reutilizable, pequeña, 6700

Número de artículo: 7100015974
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
Precio para 4 Unidad: 672,04 €
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cuerpo de máscara integral

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100015974
Copiar
EAN / GTIN 04046719719792
Copiar
Número del fabricante 7100015974
Copiar
Número L L01110 18
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si necesita protección respiratoria ligera, fácil de usar y cómoda, elija las máscaras completas reutilizables 3M™ serie 6000. Cuentan con una lente de policarbonato de gran tamaño que cumple con los requisitos de rendimiento relevantes de la norma EN166:B y ofrecen una visibilidad excelente y un campo de visión amplio. La serie 6000 cuenta con una pieza de ajuste facial elastomérica suave y cómoda, así como una suspensión de cuatro correas para poder quitarse y ponerse las máscaras con facilidad al moverse entre zonas seguras y contaminadas. La serie 6000 protege contra gases, vapores y partículas e incorpora el sistema de conexión tipo bayoneta 3M™, que permite acoplar una amplia variedad de filtros dobles ligeros en función de sus necesidades individuales. La válvula 3M™ Cool Flow™ ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad, a la vez que reduce la resistencia a la respiración. La serie 6000 cuenta con una amplia gama de piezas de repuesto y accesorios especialmente diseñados para ayudarle a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad en caso de que las piezas se desgasten o se dañen.

Ventaja:

  • Pieza de ajuste facial elastomérica suave para aumentar la comodidad del usuario
  • Suspensión de cuatro correas que permite quitarse y ponerse la máscara con facilidad
  • La lente de policarbonato de gran tamaño ofrece buena visibilidad y cumple con los requisitos de rendimiento relevantes de la norma EN166:B
  • La válvula 3M™ Cool Flow™ ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad a la vez que reduce la resistencia a la respiración
  • Se pueden usar con una amplia gama de filtros dobles ligeros, que puede elegir según sus necesidades individuales
  • Para protegerse frente a gases, vapores y partículas
  • Las piezas de repuesto y accesorios ayudan a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad

Recomendación:

  • Para su uso en entornos industriales peligrosos