Sujeción de bucle ignífuga 3M™ SJ3518FR

Número de artículo: 7100011640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100011640
EAN / GTIN 50021200231938
Número del fabricante 7100011640
Número L L01310 1945

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Beige
Tiene una vida útil de miles de ciclos de sellado
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 50.8 mm

Descripción:

Fije miles de cierres con la sujeción ignífuga 3M™ SJ3518FR. Nuestra sujeción de bucle es resistente e ignífuga (cumple lo dispuesto en la F.A.R. 25.853 párrafo (a)(1)(i) prueba de combustión vertical de 60 segundos) y tiene un reverso de adhesivo con base de caucho que permite pegarlo a una amplia variedad de materiales.

Característica:

Reverso con adhesivo base caucho ignífugo que permite pegarlo a una variedad más amplia de materiales
Dura miles de ciclos de apertura y cierre
Sometido a pruebas rigurosas de resistencia a las llamas y al calor extremo
Gran flexibilidad de diseño y rápido montaje del producto

Nota:

Para fijar fundas en cojines, asientos de aviones, moquetas, aplicaciones especiales en vehículos y transporte, así como para fijar placas de identificación, etiquetas, adornos y señalización