Ejecución:
Color de producto: Beige
Tiene una vida útil de miles de ciclos de sellado
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 50.8 mm
Descripción:
La sujeción de gancho ignífuga 3M™ SJ3519FR es una de las dos partes de las que consta nuestra solución de fijación bicomponente diseñada para proporcionar una durabilidad magnífica durante miles de ciclos de apertura y cierre. Esta sujeción de bucle reposicionable de nailon tiene adhesivo con base de caucho y es ignífuga según lo establecido en la F.A.R. 25.853 párrafo (a)(1)(i) prueba de combustión vertical de 60 segundos. El componente que la completa es el SJ3518FR.
Característica:
Reverso con adhesivo base caucho ignífugo que permite pegarlo a una variedad más amplia de materiales
Dura miles de ciclos de apertura y cierre
Sometido a pruebas rigurosas de resistencia a las llamas y al calor extremo
Gran flexibilidad de diseño y rápido montaje del producto
Nota:
Para fijar fundas en cojines, asientos de aviones, moquetas, aplicaciones especiales en vehículos y transporte, así como para fijar placas de identificación, etiquetas, adornos y señalización