3M™ Cubitron™ II Discos de Láminas 967A, 125 mm, 40+ Cónico PN65054

Número de artículo: 7100011310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100011310
EAN / GTIN 05902658072567
Número del fabricante 7100011310
Número L L51710 1463

Descripción

Ejecución:

Diseñado para lijar más rápido y durar más tiempo con grano abrasivo de precisión 3M
La baja temperatura de lijado reduce el deslustre y la oxidación del metal, así como el agrietamiento por tensión inducido por el calor.
Los discos de láminas pueden triturar y mezclar en un solo paso, por lo que a menudo pueden sustituir a los discos de fibra y los discos rugosos.
El duradero soporte de viscosa Y se caracteriza por un desgaste controlado y uniforme, lo que permite aplicaciones de carga completa con una presión de contacto de media a alta.
El auxiliar de rectificado integrado reduce la temperatura de rectificado en aleaciones sensibles al calor, prolongando su vida útil.

Descripción:

El disco de láminas 967A 3M™ Cubitron™ II brinda excelentes tasas de corte en aplicaciones de presión baja a media-alta. Nuestros discos son ideales para superficies planas o fuera del borde de trabajo, especialmente donde el acabado final y no dejar marcas es importante.

Característica:

Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia con grano PSG 3M
La temperatura de funcionamiento baja reduce la decoloración y oxidación de los metales, así como las grietas de tensión derivadas del calor
Los discos de láminas ejecutan desbaste y acabado en un único paso, por lo que pueden sustituir a muelas rígidas y discos de fibra
El soporte resistente de peso Y y poliéster-algodón proporciona desgaste regular y controlado permitiendo su pleno uso en aplicaciones con presión baja a media-alta
El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil

Nota:

Se utiliza para pulir soldaduras, desbarbado, eliminación de óxido, pulido y pulido de bordes
Construcción de contenedores
Mecanizado de acero inoxidable
Construcción de barandillas
Conservación

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop