3M™ Stikit™ hoja de microabrasivo 268L

Número de artículo: 7100010992
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100010992
EAN / GTIN 05010027648265
Número del fabricante 7100010992
Número L L51710 1290

Descripción

Ejecución:

Difusión electrostática
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Base de película homogénea de alta precisión
EPI, autoadhesivo
Alta productividad

Descripción:

Las hojas microabrasivas 268L 3M™ Stikit™ son un abrasivo de óxido de aluminio con precisión micrométrica adherido a un soporte de film resistente. Nuestra solución ofrece altas velocidades de corte e incluye un soporte de poliéster de alta resistencia que ofrece durabilidad.

Característica:

El óxido de aluminio ofrece una alta velocidad de corte y un buen acabado
Soporte de film de poliéster resistente que ofrece durabilidad
Logre acabados precisos, consistentes y dentro de tolerancias mínimas en una amplia variedad de sustratos
Mayor calidad de superficie

Nota:

Empléelos para lograr un acabado preciso y uniforme en diferentes sustratos como plástico, fibra de vidrio, madera, metales y superficies macizas.