3M™ Scotchlok™ Conector 952 - 1000unds/Caja - BULK

Número de artículo: 7100008223
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 1000 Piezas
  • Pasos del pedido: 1000 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7100008223
    EAN / GTIN 50054007084285
    Número del fabricante 7100008223
    Número L L01310 2061

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Azul
    Sistemas eléctricos AUTOMOTRICES
    hasta 1,5 mm²
    Certificación UL y CSA

    Descripción:

    Este desconectador hembra acepta 18-14 AWG (medida americana de alambre) y cuenta con una cantidad por caja de 1000.

    Característica:

    El cierre aislado de nylon engancha eléctricamente un cable en el centro del vano sin desconectarlo
    El exclusivo contacto U″ proporciona una conexión eléctrica fiable
    Rápido y fácil de usar
    Retardante de la llama